Schneider Electric - Mureva Tube - te pour conduit rigide - D25mm - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pièce en T
couleur - blanc
modèle - écartement
pour diamètre de tube nominal - 25 mm
avec manchon - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3606480986574
Réf. Sonepar
01887098657
Réf. Fournisseur
IMT44925
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
pièce en T
couleur
blanc
modèle
écartement
pour diamètre de tube nominal
25 mm
avec manchon
Non
diamètre externe
31 mm
diamètre intérieur
25 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
Mureva Tube - té pour conduit rigide - Ø25mm - blanc polaire