Schneider Electric - Mureva FIX - clip a tube standard - pour conduits D20mm - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 20...20 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480986598
Réf. Sonepar
01887098659
Réf. Fournisseur
IMT45820
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
20...20 mm
type de fixation
cheville enfichable injectée
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Non
couleur
blanc
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Oui
Mureva - Clips de tube pour conduits ø 20mm - blanc (RAL 9003) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - polyamide - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
La gamme Mureva Tube de Schneider Electric possède un grand panel de conduits rigides et non-propagateurs de flamme Elle est conçue pour permettre un maintien parfait des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux. En supplément, la gamme Mureva Fix vous permet de fixer en toute simplicité vos conduits Adapté aux conduits de Ø20 mm, ce clip à tube standard est blanc polaire (blanc RAL 9003) En vous garantissant une installation facile, ce clip de tube se fixe simplement par cheville Murafix, par vissage ou par rails pour clip à tubes Cet accessoire de fixation est parfait pour les environnements intérieurs Cet accessoire de fixation vous garantit une manipulation aisée, s'adaptant à la gamme Mureva Tube conduit