Schneider Electric - Mureva Tube GT - Ressort a cintrer - D20 mm

Schneider Electric - Mureva Tube GT - Ressort a cintrer - D20 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 20...20 mm

  • convient pour tuyaux en plastique - Oui

  • adapté à un tube en cuivre - Non

  • adapté à un tube en acier - Non

  • avec câble intérieur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480446917

Réf. Sonepar

00020000046

Réf. Fournisseur

IMT46020

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre du tube

20...20 mm

convient pour tuyaux en plastique

Oui

adapté à un tube en cuivre

Non

adapté à un tube en acier

Non

avec câble intérieur

Non

convient pour tuyaux en aluminium

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable

Non

adapté à d'autres matériaux de tube

Non

Mureva Tube GT - ressort à cintrer - diamètre externe : Ø20 mm - matière : acier - produit Green Premium