Schneider Electric - Mureva Tube GT - Ressort a cintrer - D25 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 25...25 mm
convient pour tuyaux en plastique - Oui
adapté à un tube en cuivre - Non
adapté à un tube en acier - Non
avec câble intérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480446924
Réf. Sonepar
00020000047
Réf. Fournisseur
IMT46025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre du tube
25...25 mm
convient pour tuyaux en plastique
Oui
adapté à un tube en cuivre
Non
adapté à un tube en acier
Non
avec câble intérieur
Non
convient pour tuyaux en aluminium
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Non
adapté à d'autres matériaux de tube
Non
Mureva Tube GT - Ressort à cintrer - Ø25 mm