Schneider Electric - Mureva FIX instacable - collier pour tube - pour conduit D16-32mm - blanc polai
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...32 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480986635
Réf. Sonepar
01887098663
Réf. Fournisseur
IMT47939
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
16...32 mm
type de fixation
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
blanc
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Oui
Mureva - Clips de tube pour conduits ø 16 à 32mm - blanc (RAL 9003) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - polyamide - Fixation par cheville Murafix ou avec vis
Les Atouts de l'article:
La gamme Mureva Tube de Schneider Electric fait la promesse d'un maintien optimal des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Elle dispose d'un large choix de conduits rigides et non-propagateurs de flamme. Pour compléter cette gamme avec des accessoires de fixation adaptés, la gamme Mureva Fix vous facilite l'installation de vos conduits Pour tous les conduits de Ø16 à Ø32 mm, cet instacable est blanc (blanc RAL 9003), afin de le reconnaître et de savoir qu'il s'adapte aussi bien aux environnements intérieurs qu'extérieurs Pour une manipulation plus aisée, ce collier se fixe simplement avec une vis ou une cheville Murafix Ce clip de tube s'installe en toute rapidité Ce lot comporte 100 colliers pour tube