Schneider Electric - Mureva Fix - Clip a clou - pour cable D7-10mm - clou D2-L25mm - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 7...10 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480376030
Réf. Sonepar
00020045211
Réf. Fournisseur
IMT49001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rond
adapté au diamètre
7...10 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
gris
avec clou
Oui
longueur de clou
25 mm
diamètre du clou
2 mm
hauteur de l'ouverture
10 mm
clou en acier trempé
Oui
Mureva Fix - clip à clou - conduit Ø7-10mm - clou Ø2-L25mm - profondeur d'encastrement : 16mm - gris clair - pour câble rond : 7 à 10mm