Schneider Electric - Mureva Flex - conduit flexible sans halogene noir - D40mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
diamètre intérieur - 30 mm
couleur - noir
matériau - autre
tenue à la flexion - flexible
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3606480424922
Réf. Sonepar
00020005049
Réf. Fournisseur
IMT49007
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
40 mm
diamètre intérieur
30 mm
couleur
noir
matériau
autre
tenue à la flexion
flexible
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-25...105 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
9005
Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - ICA3343 - Ø40mm - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 25 pour un rouleau