Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe sans halogene noir D20mm - au metre lineair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 15 mm
couleur - noir
matériau - autre
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
111 unité(s)
EAN
3606480427916
Réf. Sonepar
00020005056
Réf. Fournisseur
IMT49014
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
15 mm
couleur
noir
matériau
autre
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-25...-25 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
9005
Mureva Tube - conduit rigide tulipé noir RAL9005 - Ø int. 15mm | ext. 20mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 111 pour un lot
Les Atouts de l'article:
Ce conduit rigide tulipé est de couleur noire. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PP (polypropylène) PP (polypropylène), ce qui le rend très résistant et durable. Il peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur. Avec ses labels CSTB et NF, il est vendu au mètre (111 m).