Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe sans halogene noir D50mm - au metre lineair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 44 mm
couleur - noir
matériau - autre
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
21 unité(s)
EAN
3606480458316
Réf. Sonepar
00020005060
Réf. Fournisseur
IMT49018
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
50 mm
diamètre intérieur
44 mm
couleur
noir
matériau
autre
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-25...-25 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
9005
Mureva Tube - conduit rigide tulipé noir RAL9005 - Ø int. 44mm | ext. 50mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 21 pour un lot