Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide non tulipe PVC gris - D16mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 13 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
75 unité(s)
EAN
3606481030146
Réf. Sonepar
01887103014
Réf. Fournisseur
IMT50316
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
13 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 13mm | externe : 16mm - 133mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 75 pour un lot