Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide non tulipe PVC gris - D32mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 27.8 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3606481030177
Réf. Sonepar
01887103017
Réf. Fournisseur
IMT50332
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
27.8 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 27.8mm | externe : 32mm - 607mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 30 pour un lot
Les Atouts de l'article:
Ce conduit rigide tulipé Mureva Tube GT est de couleur grise. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PVC, ce qui le rend très résistant et durable. Il dispose de labels CSTB et NF et peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur.