Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide non tulipe PVC blanc - D20mm-3m - au metre lineair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 16.3 mm
couleur - blanc
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
51 unité(s)
EAN
3606481030375
Réf. Sonepar
01887103037
Réf. Fournisseur
IMT56320
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16.3 mm
couleur
blanc
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...-5 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
9003
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé - blanc (RAL 9003) - Ø int. 16.9 | ext. 20mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot