Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC blanc - D20mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 16.3 mm
couleur - blanc
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
51 unité(s)
EAN
3606481030405
Réf. Sonepar
01887103040
Réf. Fournisseur
IMT56620
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16.3 mm
couleur
blanc
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...-5 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
9003
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - Ø int. 16.9 | ext. 20mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Les Atouts de l'article:
Ce conduit rigide tulipé Mureva Tube GT est de couleur blanche. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PVC, ce qui le rend très résistant et durable. Il dispose des labels CSTB et NF et peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur.