Schneider Electric - Unica System+ - Finition deco pour Module bureau precable L - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
forme - rectangulaire
prise de raccordement - filetage extérieur métrique
taille des raccords - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481457332
Réf. Sonepar
01887145733
Réf. Fournisseur
INS44408
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
autre
traitement de la surface
non traité
forme
rectangulaire
prise de raccordement
filetage extérieur métrique
taille des raccords
autre
nombre de trous de fixation
2
distance de centre à centre raccord ajustable
Oui
nombre de raccords
2
largeur
275 mm
épaisseur
10 mm
longueur
365 mm
distance de centre à centre raccords
228...228 mm
Unica System + - accessoire deco pour unité de bureau précâblé L - fixation coulissante sur bureau L - livré avec guide coulissants pour montage - montage rapide - longueur 365mm - largeur 275mm - hauteur 10mm - tissu - gris