Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle interieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 84 mm
profondeur - 117 mm
forme - symétrique
angle - 80...100 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480681509
Réf. Sonepar
01887068150
Réf. Fournisseur
ISM10101P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
84 mm
profondeur
117 mm
forme
symétrique
angle
80...100 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
nombre de couvercles
1
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
OptiLine 45 - plastique - angle intérieur - 75 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 117mm - H 84mm - L 117mm