Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle exterieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 84 mm
profondeur - 105 mm
nombre de couvercles - 1
couleur - blanc
modèle - capot moulé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480681516
Réf. Sonepar
01887068151
Réf. Fournisseur
ISM10102P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
84 mm
profondeur
105 mm
nombre de couvercles
1
couleur
blanc
modèle
capot moulé
angle
75...135 °
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
symétrique
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-25...60 °C
OptiLine 45 - plastique - angle extérieur - 75 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 105mm - H 84mm - L 105mm