Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - joint de fond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 75...75 mm
profondeur du canal d'allège - 57 mm
type de construction - coupleur
modèle - symétrique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480681554
Réf. Sonepar
01887068155
Réf. Fournisseur
ISM10106P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur du canal d'allège
75...75 mm
profondeur du canal d'allège
57 mm
type de construction
coupleur
modèle
symétrique
qualité du matériau
autre
matériau
autre
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
avec compensation de potentiel
Non
indice de protection (IP)
IP40
OptiLine 45 - plastique - joint de fond - 75 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 100mm - H 80mm - L 57mm