Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte aluminium - 75 x 55 mm - joint de traversee de paroi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - autre
sans halogène - Oui
autoextinguible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480027833
Réf. Sonepar
01887002783
Réf. Fournisseur
ISM10155
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
autre
couleur
autre
sans halogène
Oui
autoextinguible
Non
OptiLine 45 - aluminium - joint de traversée de paroi - 75 x 55 mm - Matériau : PC-ABS peint - aluminium métallique - IP30 - IK07 - L 22mm - H 130mm - L 82mm