Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte aluminium - 75 x 55 mm - joint de fond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 75...75 mm
profondeur du canal d'allège - 57 mm
type de construction - coupleur
modèle - symétrique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480027840
Réf. Sonepar
01887002784
Réf. Fournisseur
ISM10156
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur du canal d'allège
75...75 mm
profondeur du canal d'allège
57 mm
type de construction
coupleur
modèle
symétrique
qualité du matériau
autre
matériau
autre
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
avec compensation de potentiel
Non
indice de protection (IP)
IP30
OptiLine 45 - aluminium - joint de fond - 75 x 55 mm - Matériau : PC-ABS peint - aluminium métallique - IP30 - IK07 - L 100mm - H 80mm - L 57mm