Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle interieur

Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle interieur

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 104 mm

  • profondeur - 117 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 80...100 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480681592

Réf. Sonepar

01887068159

Réf. Fournisseur

ISM10201P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

104 mm

profondeur

117 mm

forme

symétrique

angle

80...100 °

couleur

blanc

sans halogène

Oui

nombre de couvercles

1

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

modèle

capot moulé

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

OptiLine 45 - plastique - angle intérieur - 95 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 117mm - H 104mm - L 117mm