Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle plat 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 122 mm
largeur - 122 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480681615
Réf. Sonepar
01887068161
Réf. Fournisseur
ISM10203P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
122 mm
largeur
122 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
angle
90...90 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
OptiLine 45 - plastique - angle plat à 90° - 95 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 122mm - H 122mm - L 57mm