Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 185 mm - te de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 162 mm
profondeur - 57 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480681745
Réf. Sonepar
01887068174
Réf. Fournisseur
ISM10308P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
162 mm
profondeur
57 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
matériau
plastique
largeur de la dérivation
140 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
symétrique
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-25...60 °C
OptiLine 45 - plastique - T de dérivation - 140 x 55 | 165 x 55 | 185 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 162mm - H 52mm - L 57mm