Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 140x55x3000mm - au metre lineaire

Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 140x55x3000mm - au metre lineaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 140 mm

  • profondeur - 55 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 2

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

3606480681752

Réf. Sonepar

01887068175

Réf. Fournisseur

ISM10310P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

140 mm

profondeur

55 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre de couvercles

2

longueur

3000 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couvercle inclus

Oui

largeur du couvercle 1

45 mm

largeur du couvercle 2

45 mm

symétrique

Oui

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

finition du panneau arrière (intérieur)

profil spécial continu

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

2

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

6606 mm²

indice de protection (IP)

IP40

OptiLine 45 - goulotte 2 compartiments 140x55x3000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 3 pour une goulotte, 12 pour un lot