Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte aluminium - 140 x 55 mm - angle interieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 149 mm
profondeur - 117 mm
forme - symétrique
angle - 80...100 °
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480028038
Réf. Sonepar
01887002803
Réf. Fournisseur
ISM10351
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
149 mm
profondeur
117 mm
forme
symétrique
angle
80...100 °
couleur
autre
sans halogène
Oui
nombre de couvercles
1
largeur du couvercle 1
1 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
OptiLine 45 - aluminium - angle intérieur - 140 x 55 mm - Matériau : PC-ABS peint - aluminium métallique - IP30 - IK07 - L 117mm - H 149mm - L 117mm