Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte aluminium - te de derivation vers 140 x 55 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 162 mm
profondeur - 57 mm
couleur - aluminium
nombre de couvercles - 1
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480028106
Réf. Sonepar
01887002810
Réf. Fournisseur
ISM10358
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
162 mm
profondeur
57 mm
couleur
aluminium
nombre de couvercles
1
matériau
plastique
largeur de la dérivation
140 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
symétrique
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
revêtu
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
IP30
température d'utilisation
-25...60 °C
OptiLine 45 - aluminium - T de dérivation - 140 x 55 | 165 x 55 | 185 x 55 mm - Matériau : PC-ABS peint - aluminium métallique - IP30 - IK07 - L 162mm - H 52mm - L 57mm