Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - angle exterieur

Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - angle exterieur

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 174 mm

  • profondeur - 105 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • couleur - blanc

  • modèle - capot moulé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480681783

Réf. Sonepar

01887068178

Réf. Fournisseur

ISM10402P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

174 mm

profondeur

105 mm

nombre de couvercles

1

couleur

blanc

modèle

capot moulé

angle

75...135 °

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-25...60 °C

OptiLine 45 - plastique - angle extérieur - 165 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 105mm - H 174mm - L 105mm