Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - embouts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 169 mm
profondeur - 56 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480681806
Réf. Sonepar
01887068180
Réf. Fournisseur
ISM10404P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
169 mm
profondeur
56 mm
modèle
symétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Oui
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
OptiLine 45 - plastique - embout - 165 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 21mm - H 169mm - L 56mm