Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - joint de traversee de paro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
sans halogène - Oui
autoextinguible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480681813
Réf. Sonepar
01887068181
Réf. Fournisseur
ISM10405P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9003
sans halogène
Oui
autoextinguible
Non
OptiLine 45 - plastique - joint de traversée de paroi - 165 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 22mm - H 220mm - L 82mm