Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - joint de traversee de paroi

Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm - joint de traversee de paroi

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • autoextinguible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485066233

Réf. Sonepar

01887506623

Réf. Fournisseur

ISM10455

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

autre

couleur

autre

sans halogène

Oui

autoextinguible

Non

OptiLine 45 - aluminium - joint de traversée de paroi - 165 x 55 mm - Matériau : PC-ABS peint - aluminium métallique - IP30 - IK07 - L 22mm - H 220mm - L 82mm