Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte aluminium - 185 x 55 mm - embouts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 189 mm
profondeur - 56 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - aluminium
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3606480028366
Réf. Sonepar
01887002836
Réf. Fournisseur
ISM10554
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
189 mm
profondeur
56 mm
modèle
symétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
aluminium
sans halogène
Oui
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
numéro RAL
0
feuille de protection
Non
OptiLine 45 | OptiLine 70 - aluminium - embout - 185 x 55 mm - Matériau : PC-ABS peint - aluminium métallique - IP30 - IK07 - L 21mm - H 189mm - L 56mm