Schneider Electric - OptiLine 45 - couvercle PVC blanc pr goulotte - 45x16x2000mm - au metre lineair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3606480681905
Réf. Sonepar
01887068190
Réf. Fournisseur
ISM10900P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
45 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
blanc
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
-25...60 °C
OptiLine 45 - couvercle avant pour goulottes PVC 185x55 | 165x55 | 140x55 | 95x55 | 75x55 mm - PVC - blanc polaire - IP40 - IK07 - H 45mm L 16mm - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un couvercle, 24 pour un lot