Schneider Electric - OptiLine 45 et 70 - cloison courants fort-faible - 1000mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
longueur - 1000 mm
matériau - plastique
adapté à la profondeur de canal - 55 mm
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3606480028410
Réf. Sonepar
01887002841
Réf. Fournisseur
ISM10902
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
1 pli
longueur
1000 mm
matériau
plastique
adapté à la profondeur de canal
55 mm
type de fixation
encliquetable
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
OptiLine 45 | OptiLine 70 - cloison de séparation courants fort-faible pour goulottes 185|165|155|140|120|95|80|75 x55 mm - PVC - blanc RAL 9010 - IP30 - H17xL47mm - prix au mètre linéaire, qté de vente : 1 pour une cloison, 24 pour un lot