Schneider Electric - OptiLine 45 - outil de decoupe pour goulotte pvc blanc 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 230 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
longueur de lame - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480028472
Réf. Sonepar
01887002847
Réf. Fournisseur
ISM10908
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
standard
longueur
230 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
longueur de lame
65 mm
largeur de tête
22 mm
hauteur de tête
80 mm
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non