Schneider Electric - OptiLine 45 - couvercle aluminium pr goulotte - 45x16x2000mm - au metre lineair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - autre
matériau - aluminium
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3606480028489
Réf. Sonepar
01887002848
Réf. Fournisseur
ISM10950
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
45 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
autre
matériau
aluminium
sans halogène
Oui
type de montage des parties supérieures
global
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
anodisé/oxydé
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
-25...60 °C
OptiLine 45 - couvercle avant pour goulottes alu 185x55 | 165x55 | 140x55 | 95x55 | 75x55 mm - Aluminium anodisé - IP30 - H 45mm L 16mm - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un couvercle, 24 pour un lot