Schneider Electric - OptiLine 45 - couvercle alu blanc pr goulotte - 45x16x2000mm - au metre lineair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 12
technique d'installation - dimension 45
type de fixation - encoche
couleur - blanc
traitement de la surface - revêtu
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3606480682179
Réf. Sonepar
01887068217
Réf. Fournisseur
ISM10960P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
12
technique d'installation
dimension 45
type de fixation
encoche
couleur
blanc
traitement de la surface
revêtu
matériau
aluminium
sans halogène
Oui
couvercle borgne
Oui
type d'ouverture
angulaire
qualité du matériau
autre
numéro RAL
9003
OptiLine 45 - couvercle avant pour goulottes 185x55 | 165x55 | 140x55 | 95x55 | 75x55 mm - Aluminium anodisé - blanc RAL 9003 - IP30 - H 45mm L 16mm - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un couvercle, 24 pour un lot