Schneider Electric - OptiLine 70 - agrafe retenue de cable pour OptiLine 70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 42 mm
largeur - 48 mm
longueur - 25 mm
adapté à - canal d'allège
type de construction - pièce moulée par injection
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480029264
Réf. Sonepar
01887002926
Réf. Fournisseur
ISM11901
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
42 mm
largeur
48 mm
longueur
25 mm
adapté à
canal d'allège
type de construction
pièce moulée par injection
couleur
autre
sans halogène
Oui
matériau
autre
qualité du matériau
autre
OptiLine 70 - agrafe retenue de câble pour OptiLine 70