Schneider Electric - OptiLine 70 - eclisse de jonction goulotte PVC blanc OptiLine 70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 39 mm
modèle - intérieur
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480029288
Réf. Sonepar
01887002928
Réf. Fournisseur
ISM11904
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
39 mm
modèle
intérieur
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9010
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
avec compensation de potentiel
Non
OptiLine 70 - aluminium | plastique - élément de joint interne - 120 x 55 | 155 x 55 | 185 x 55 | 80 x 55 | 95 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc RAL 9010 - IP40 - IK07 - L 100mm - H 4mm - L 39mm