Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 1 compartiment 12x20x2100mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 12 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
3606480731129
Réf. Sonepar
01887073112
Réf. Fournisseur
ISM14120P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
20 mm
hauteur
12 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
section transversale utile
148 mm²
qualité du matériau
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Oui
OptiLine Mini - moulure 1 compartiment 12x20x2100mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une moulure, 40 pour un lot
Les Atouts de l'article:
Gammes référentes pour la rénovation, OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric sont des gammes d'appareillages faciles à monter et à poser.
Vos rénovations électriques se réinventent grâce au système complet de moulures et d'appareillages.
Pour tous les professionnels, cette gamme a été conçue pour garantir un véritable gain de temps de pose, grâce à une grande praticité et facilité d'installation.
Cette moulure PVC 12x20 mm dispose d'un compartiment.
Ce tube moulure permet la jonction dans le système d'installation de câblage.
Mini moulure en plastique 1 compartiment, elle est dotée d'un degré de protection IP40 et d'une tenue mécanique IK07.
Le fond de moulure est perforé tous les 10 cm pour une plus grande flexibilité et adaptabilité.
Ce cheminement de câble PVC s'adapte en toute facilité à toutes vos installations.
Cette goulotte se visse rapidement.