Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 2 compartiments 18x45x2100mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 18 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3606480731174
Réf. Sonepar
01887073117
Réf. Fournisseur
ISM14520P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
45 mm
hauteur
18 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
section transversale utile
556 mm²
qualité du matériau
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Oui
OptiLine Mini - moulure 2 compartiments 18x45x2100mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une moulure, 40 pour un lot
Les Atouts de l'article:
OptiLine Mini de Schneider Electric, c’est une gamme très complète de moulures et d’accessoires, pour construire des solutions personnalisées et répondre à toutes les situations.
Les éléments d’OptiLine sont classés IP 40 : vos installations sont fiables et sûres, faites pour durer longtemps.
Gamme référente pour la rénovation, OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric est une gamme d'appareillages faciles à monter et à poser.
Cette moulure PVC 18x45 mm comporte 2 compartiments.
Ce cheminement de câble moulure permet la jonction dans le système d'installation de câblage.
Le fond de moulure est perforé tous les 10 cm et la cloison interne peut être découpée pour vous laisser un grand confort et une vaste flexibilité d'installation.
Ce cheminement de câble s'adapte en toute facilité à toutes vos installations.
Cette goulotte PVC se visse rapidement.