Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 1 compartiment 18x45x2100mm +membran - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 18 mm
largeur - 45 mm
longueur - 2100 mm
section transversale utile - 556 mm²
matériau - plastique
Minimum d'achat
2 pièce
EAN
3606480731181
Réf. Sonepar
01887073118
Réf. Fournisseur
ISM14531P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
18 mm
largeur
45 mm
longueur
2100 mm
section transversale utile
556 mm²
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
blanc
transparent
Non
numéro RAL
9003
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Oui
Spacial SF-SM - auvent - acier glvanise - pour coffret L1000xP500 mm