Schneider Electric - OptiLine Mini angle plat a 90 15x35 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 15 mm
largeur - 35 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480694158
Réf. Sonepar
01887069415
Réf. Fournisseur
ISM14709P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
15 mm
largeur
35 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
OptiLine Mini angle plat à 90° 15x35 Blanc Polaire
Les Atouts de l'article:
Vos rénovations électriques se réinventent grâce à Schneider Electric et son système complet de moulures et d’appareillages en saillie.
Agrafez, clouez, vissez, découpez, sciez… sans aucune contrainte ! Pour des rénovations rapides, le système complet OptiLine Mini et Alréa est discret, pratique et au design homogène.
Les moulures et accessoires sont conçus pour vous professionnels : ils garantissent un gain de temps optimal au quotidien.
Cet angle plat à 90° de section 15x35 mm est classe´ IP 40 pour des installations en toute sécurité et fiabilité.
Cette mini moulure avec courbure à 90 degrés se fixe par clipsage, pour des mises en place rapides et simples.
Avec un grand pouvoir d'adaptabilité et en toute robustesse, les moulures OptiLine Mini s'accommodent à tous les supports, me^me irre´guliers, et supportent un agrafage direct sans se fissurer.
En PC/ABS, ce cheminement de câble d'angle est résistant, fait pour durer.
Cet angle pour coin est sans halogène.