Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe a verin aluminium 1 face de 2,7 a 3,1 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2700...3100 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
largeur de colonne - 89 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480029561
Réf. Sonepar
01887002956
Réf. Fournisseur
ISM20100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
2700...3100 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
largeur de colonne
89 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
400 mm
profondeur de la colonne
68 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
télescope
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
0
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure
9006
section transversale utile
442 mm²
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 2,7 à 3,1 m
Les Atouts de l'article:
L'OptiLine 45 ISM20100 de Schneider Electric est une colonne fixe à vérin de couleur naturelle. La gamme Unica System+ a été conçue pour plus de flexibilité. Avec une protection IP30, cette colonne à une face dispose d'une finition de surface anodisée. Cette colonne est livrée avec un couvercle fermé. Produit écologique de qualité supérieure, il est conçu avec une utilisation minimale de substances dangereuses et sans mercure. Il a une forme ovale et dispose d'une capacité de réglage de la fixation au plafond de 400 mm. En aluminium, cette colonne est très résistance. Tous les appareils de la gamme sont faciles à installer et à démonter.