Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe a verin aluminium 2 faces de 3,5 a 3,9 m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 3500...3900 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • largeur de colonne - 90 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480029660

Réf. Sonepar

01887002966

Réf. Fournisseur

ISM20110

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme de colonne

ovale

hauteur de colonne

3500...3900 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

autre

largeur de colonne

90 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

2

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Oui

compensation de hauteur

400 mm

profondeur de la colonne

116 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

type de fixation

télescope

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

entrée de câble

au-dessus/en dessous

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

aluminium

numéro RAL de la partie supérieure

9006

section transversale utile

696 mm²

OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,5 à 3,9 m - L116mmxP90mm - IP30 - installée par compression - anodisée - réglable en hauteur : 400 mm - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm