Schneider Electric - OptiLine 45, colonne mobile aluminium laque blanc polaire 2 faces 2,90 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2900...2900 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
largeur de colonne - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480682063
Réf. Sonepar
01887068206
Réf. Fournisseur
ISM20119P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
2900...2900 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
largeur de colonne
90 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
profondeur de la colonne
116 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
pied
mobile
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
revêtu
numéro RAL de la colonne
9003
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
revêtu
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9003
section transversale utile
7494 mm²
OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,90 m