Schneider Electric - OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,15 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2150...2150 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
largeur de colonne - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480317309
Réf. Sonepar
01887031730
Réf. Fournisseur
ISM20130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
2150...2150 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
largeur de colonne
90 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Non
profondeur de la colonne
116 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
pied
mobile
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure
9006
section transversale utile
4220 mm²
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,15 m
Les Atouts de l'article:
L'OptiLine 45 ISM20130 de Schneider Electric est une colonne mobile de couleur naturelle. La gamme Unica System+ a été conçue pour plus de flexibilité. Avec une protection IP30, cette colonne à une face dispose d'une finition de surface anodisée. Cette colonne est livrée avec un couvercle fermé. Produit écologique de qualité supérieure, il est conçu avec une utilisation minimale de substances dangereuses et sans mercure. En aluminium, cette colonne est très résistance. Tous les appareils de la gamme sont faciles à installer et à démonter. Elle est livrée avec une prise non reliée à la terre.