Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe a verin aluminium 4 faces de 3,1 a 3,5 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - autre
hauteur de colonne - 3100...3500 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
largeur de colonne - 149 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480317361
Réf. Sonepar
01887031736
Réf. Fournisseur
ISM20142
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
autre
hauteur de colonne
3100...3500 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
largeur de colonne
149 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
4
modèle
autre
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
400 mm
profondeur de la colonne
140 mm
nombre de parties supérieures utilisables
4
type de fixation
autre
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure
9006
section transversale utile
13966 mm²
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 4 faces de 3,1 à 3,5 m, L149mmxP140mm - IP30 - installée par compression - anodisée - non relié à la terre - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm