Schneider Electric - OptiLine 45, colonne mobile aluminium 4 faces 2,45 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - autre
hauteur de colonne - 2450...2450 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
largeur de colonne - 149 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480317422
Réf. Sonepar
01887031742
Réf. Fournisseur
ISM20148
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
autre
hauteur de colonne
2450...2450 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
largeur de colonne
149 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
4
modèle
autre
précâblé
Non
ajustable
Non
profondeur de la colonne
140 mm
nombre de parties supérieures utilisables
4
type de fixation
pied
mobile
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
1003
section transversale utile
13966 mm²
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 4 faces 2,45 m