Schneider Electric - OptiLine 45 - colonnette aluminium laque blanc polaire - 1 face - 0,7 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - autre
hauteur de colonne - 700...700 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
largeur de colonne - 89 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480682285
Réf. Sonepar
01887068228
Réf. Fournisseur
ISM20201P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
autre
hauteur de colonne
700...700 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
largeur de colonne
89 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Non
profondeur de la colonne
68 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
revêtu
numéro RAL de la colonne
9003
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
revêtu
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9003
section transversale utile
1688 mm²
OptiLine 45 - colonnette aluminium laqué blanc polaire - 1 face - 0,7 m