Schneider Electric - OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,43 m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 430...430 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • largeur de colonne - 90 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480027529

Réf. Sonepar

01887002752

Réf. Fournisseur

ISM20217

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme de colonne

ovale

hauteur de colonne

430...430 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

autre

largeur de colonne

90 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

2

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Non

profondeur de la colonne

116 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

entrée de câble

en dessous

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

autre

section transversale utile

7494 mm²

OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,43 m