Schneider Electric - OptiLine 70 - colonnette aluminium 2 faces 4x140mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 613...613 mm
largeur de la partie supérieure - 70 mm
couleur de la colonne - autre
largeur de colonne - 164 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480030338
Réf. Sonepar
01887003033
Réf. Fournisseur
ISM20610
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
613...613 mm
largeur de la partie supérieure
70 mm
couleur de la colonne
autre
largeur de colonne
164 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
profondeur de la colonne
154 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
0
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
numéro RAL de la partie supérieure
0
section transversale utile
8246 mm²
OptiLine 70 - colonnette aluminium 2 faces 4x140mm